Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Seeger gyűrű DIN 471, rugóacél
Normál kivitel, mechanikusan horganyzott (MZN), tengelyekhez, normál kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Biztonságosan korlátozza a szabad mozgást – még a tengelyen és furatokban levő forgó mozgású gépalkatrészek esetén is egy meghatározott értéken belül.
- A nagy húzó-, nyomó-, és lökőerők torzulás nélküli átvitele
- A nagy tengelyirányú erők átvitele a gépalkatrészből a horony falára
- A gyűrűk nagy fordulatszámnál is használhatók
- A megfelelő fogó alkalmazásával a gyűrűk gyorsan és könnyen eltávolíthatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!