Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, A2 nemesacél, felületkezeletlen
Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 2
Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, A2 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

31 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A DIN 439 B forma, finommenettel szabványt visszavonták, és az ISO 8675 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 8675 csak finommenetet tartalmaz. A szabványos menet az ISO 4035 szabványba került.