Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya alacsony profil DIN 439, A2 nemesacél, felületkezeletlen, B alak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 439 B forma szabványt visszavonták, és az ISO 4035 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 4035 csak szabványos menetet tartalmaz.| A finommenet átkerült az ISO 8675 szabványba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!