Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben - 1
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben - 2
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben - 3
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben - 4
LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben

Félgömbfejű, peremes csavarok átfogó választéka a DIN 34805-2 szabvány szerint, M4 x 10 mm-től az M8 x 30 mm-ig terjedő csavarméretekkel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel

  • Használatra kész a mellékelt illeszkedő TX20, TX25, TX30, TX45 biteknek köszönhetően

  • Csavar a DIN 34805-2 szerint, alátétet a DIN EN ISO 7089 szerint, anya a DIN EN ISO 4032 szerint


FK 010.9 félgömbfejű csavar peremmel


  • Korrózióvédelem a galvanizálásnak köszönhetően

  • Az érintkezési nyomás jobb eloszlása a csavarfejen lévő rápréselt alátéttel

  • TX hajtás a nagy erőátvitel érdekében