A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, TX-behajtás, kékre passzivált horganyzott 10.9 acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Növelt szerelési hatékonyság
A hexalobuláris hajtással rendelkező (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a hajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az a belső hatszögű hajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Kisebb szerszámkopás
- Az optimális erőeloszlás meggátolja a szerszám megcsúszását
- A bevonat nem sérül meg
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!