Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hexalobuláris csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, 010.9 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Hexalobuláris csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, 010.9 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 1
Hexalobuláris csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, 010.9 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hexalobuláris csavar lapított félgömbfejjel és gallérral DIN 34805-2, 010.9 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1