Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel DIN 34805-1, TX-behajtás, kékre passzivált horganyzott 10.9 acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!