Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rugós csőbilincs DIN 3021, B alak, W.TEC
A rugós csőbilincsek (B alak – helytakarékos) különösen alkalmasak kis beépítési helyekre.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyfokú rugalmasság
A nemesített rugóacélnak köszönhetően folyamatosan alkalmazkodik a tömlő és a támaszték változó tulajdonságaihoz.
Állandó, egyenletes szorítóerő
Állandó, szivárgásmentes tömítés -40 °C és 180 °C között a tömlőtámaszték-csatlakozás megsértése nélkül.
Egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan felszerelhető
Nincs szükség karbantartásra
Nincs szükség a csatlakozás újrahúzására.
Környezetbarát felületvédelem
- Megfelel az elhasználódott járművekről szóló irányelvnek.
- Króm(VI)-mentes, cinkpelyhes bevonat, amely a nemesacélhoz képest kiemelkedő módon ellenáll a vegyszereknek és a korróziónak.
Újra felhasználható
A rugóerő többszöri használat ellenére sem csökken
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!