Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőrögzítő bilincs 3. rész – Dupla sorozat
DIN 3015-3, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Csövek biztonságos rögzítéséhez
- A legnépszerűbb méretekhez kapható
- Környezetvédelem a rezgés- és zajcsillapítási tulajdonságok miatt
- Kiválóan ellenáll az időjárásnak, még szélsőséges körülmények között is
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
A GD fedőlappal együtt
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 1D/1 – M6 x 35
- 2D/2 – M8 x 35
- 3D/3 – M8 x 45
- 4D/4 – M8 x 50
- 5D/5 – M8 x 60
Imbuszcsavar, ISO 4762
STAUFF/DIN méret – méretek (mm/hüv.)
- 1D/1 – M6 x 35
- 2D/2 – M8 x 35
- 3D/3 – M8 x 45
- 4D/4 – M8 x 50
- 5D/5 – M8 x 60
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!