Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőrögzítő bilincs 2. rész – Nagy teherbírású sorozat
DIN 3015-2, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Csövek biztonságos rögzítéséhez
- A legnépszerűbb méretekhez kapható
- Környezetvédelem a rezgés- és zajcsillapítási tulajdonságok miatt
- Kiválóan ellenáll az időjárásnak, még szélsőséges körülmények között is
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
A DPAL fedőlappal együtt
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 3S / 1 – M10 x 45
- 4S / 2 – M10 x 60
- 5S / 3 – M10 x 70
- 6S / 4 – M12 x 100
- 7S / 5 – M16 x 130
- 8S / 6 – M20 x 190
- 9S / 7 – M24 x 220
- 10S / 8 – M30 x 300
- 11S / 9 – M30 x 450
- 12S / 10 – M30 x 560
Hatlapfejű csavar, ISO 4762
STAUFF/DIN méret – csavarméret (metrikus)
- 3S / 1 – M10 x 30
- 4S / 2 – M10 x 40
- 5S / 3 – M10 x 50
- 6S / 4 – M12 x 80
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!