Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat
DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, alumínium
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Csövek biztonságos rögzítéséhez
- A legnépszerűbb méretekhez kapható
- Környezetvédelem a rezgés- és zajcsillapítási tulajdonságok miatt
- Kiválóan ellenáll az időjárásnak, még szélsőséges körülmények között is
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
A DP fedőlappal együtt
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 1/0 — M6 x 30
- 1A/1 — M6 x 30
- 2/2 — M6 x 35
- 3/3 — M6 x 40
- 4/4 — M6 x 45
- 5/5 — M6 x 60
- 6/6 — M6 x 70
- 7/7 — M6 x 100
- 8/8 — M6 x 125
Imbuszcsavar, ISO 4762
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 1/0 — M6 x 20
- 1A/1 — M6 x 20
- 2/2 — M6 x 25
- 3/3 — M6 x 30
- 4/4 — M6 x 35
- 5/5 — M6 x 50
- 6/6 — M6 x 60
- 7/7 — M6 x 90
- 8/8 — M6 x 110
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!