Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat - 1
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat

DIN 3015-1, sima belső felület, nem előfeszített, polipropilén

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Általános tulajdonságok


  • Tömlők és kábelek befogásához

  • A leggyakoribb méretekhez kapható

  • Környezetvédelem a rezgés- és zajcsökkentő tulajdonságok miatt

  • Nagyon jó ellenállóképesség az időjárással szemben, még szélsőséges körülmények között is
Megjegyzés

Alkalmazandó csavarméretek



Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017


A DP fedőlappal együtt


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 — M6 x 30

  • 1A/1 — M6 x 30

  • 2/2 — M6 x 35

  • 3/3 — M6 x 40

  • 4/4 — M6 x 45

  • 5/5 — M6 x 60

  • 6/6 — M6 x 70

  • 7/7 — M6 x 100

  • 8/8 — M6 x 125


Imbuszcsavar, ISO 4762


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 — M6 x 20

  • 1A/1 — M6 x 20

  • 2/2 — M6 x 25

  • 3/3 — M6 x 30

  • 4/4 — M6 x 35

  • 5/5 — M6 x 50

  • 6/6 — M6 x 60

  • 7/7 — M6 x 90

  • 8/8 — M6 x 110