Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat
DIN 3015-1, sima belső felület, nem előfeszített, poliamid
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Általános tulajdonságok
- Tömlők és kábelek befogásához
- A leggyakoribb méretekhez kapható
- Környezetvédelem a rezgés- és zajcsökkentő tulajdonságok miatt
- Nagyon jó ellenállóképesség az időjárással szemben, még szélsőséges körülmények között is
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
A DP fedőlappal együtt
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 1/0 — M6 x 30
- 1A/1 — M6 x 30
- 2/2 — M6 x 35
- 3/3 — M6 x 40
- 4/4 — M6 x 45
- 5/5 — M6 x 60
- 6/6 — M6 x 70
- 7/7 — M6 x 100
- 8/8 — M6 x 125
Imbuszcsavar, ISO 4762
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 3S/1 — M10 x 45
- 4S/2 — M10 x 60
- 5S/3 — M10 x 70
- 6S/4 — M12 x 100
- 7S/5 — M16 x 130
- 8S/6 — M20 x 190
- 9S/7 — M24 x 220
- 10S/8 — M30 x 300
- 11S/9 — M30 x 450
- 12S/10 – M30 x 560
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!