Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
szorítócsavarok Nyitott szerkezet, felhegeszthető végekkel
DIN 1480, felhegesztett véggel, felületkezeletlen acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 1478 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!