Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét készlet
1425 db-os 4.4.1 rendszerkofferben, DIN 125, A alak, acél, 140 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K) – alátétek hatlapú csavarokhoz és anyákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1425 darabos készlet
- 200 db alátét, átmérő 3,2 mm
- 200 db alátét, átmérő 4,3 mm
- 200 db alátét, átmérő 5,3 mm
- 200 db alátét, átmérő 6,4 mm
- 200 db alátét, átmérő 8,4 mm
- 100 db alátét, átmérő 10,5 mm
- 100 db alátét, átmérő 13,0 mm
- 100 db alátét, átmérő 15,0 mm
- 100 db alátét, átmérő 17,0 mm
- 25 db alátét, átmérő 21,0 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!