Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alátét / sárvédő alátét készlet
1125 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Alátétek, DIN 125, A alak (140 HV), acél, kékre horganyzott (A2K). Sárvédő alátétek DIN 522 szerinti tűréssel, acél, kékre horganyzott, (A2K).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1125 darabos készlet
- 100 db alátét, D13
- 75 db alátét, D15
- 50 db alátét, D17
- 100 db sárvédő alátét, 8,4 x 25 x 1,25
- 100 db alátét, D10,5
- 100 db sárvédő alátét, 10,5 x 30 x 1,5
- 100 db alátét, D6,4
- 100 db sárvédő alátét, 6,4 x 20 x 1,25
- 100 db alátét, D8,4
- 100 db alátét, D4,3
- 100 db alátét, 5,3
- 100 db sárvédő alátét, 5,3 x 20 x 1,25
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!