Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
7e kategóriájú menettűrés a DIN 103 előírásai szerint
Hossz: 1000 mm
névszerkezetre: TR 16x4
Trapézmenet d=16 mm névleges átmérővel és P=4 mm menetemelkedéssel
A trapézmeneteket az erők és mechanizmusok (előtolás, beállítás, szállítás és emelés) átvitelére használják. A forgó mechanizmusokat alakítják át egyenes vonalú mozgássá.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!