Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egykomponensű faipari hidegenyv, D4
Minden típusú faanyag ragasztásához. Eleget tesz a D4 igénybevételi csoport DIN EN 204 szerinti feltételeknek, valamint a DIN EN14257 (WATT91) követelményeinek.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyfokú ellenállás hővel és vízzel szemben
- A DIN EN 204 előírásai szerint tesztelt D4 minőség
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT91) követelményeinek.
Egyszerűen használható
Nincs szükség keményítőanyag hozzákeverésére. Nem kell figyelembe venni a fazékidőt.
Átlátszóra keményedik
Nincsenek látható ragasztott kötések. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak.
A fában lévő anyagok eltérő összetétele miatt egyedi esetekben előre nem látható elszíneződés léphet fel, pl. bükkfában és cseresznyefában. Ezenkívül a vas a fában lévő csersavval együtt színváltozást okozhat a tölgyfában. A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények (pl. a hőmérséklet). Kültéri alkalmazás esetén a ragasztott részt védeni kell az időjárás ellen, és megfelelő felületvédelemmel kell ellátni (tartós védelem a nedvesség behatolása ellen). Ügyelni kell arra, hogy a ragasztót hőre lágyuló tulajdonságai miatt a szabadban ne érje közvetlen napfény. A nem hőre lágyuló ragasztók és az adagolórendszerben lévő PUR ragasztó (0892100180) alkalmasak közvetlen napfénynek kitett alkalmazásokhoz. A ragasztó meglágyulása és a fa zsugorodása az illesztések felnyílásához vezethet. Tárolás közben az 1 komponensű D4 faipari hidegenyvek viszkozitása megnövekedhet. A feldolgozási paraméterek azonban ennek következtében nem változnak. A víz hozzáadása nélküli felkeverés után az anyag ismét jó folyóképességű lesz. Ne adjon vizet a ragasztóhoz! Távolítsa el az illesztésnél kiszabaduló ragasztómaradványokat, mert az oxigénnel való reakció miatt vörös foltosodást okozhat.
Puhafa, keményfa és egzotikus fák szerkezeti összeszereléséhez, felületi, lemezillesztés- és blokk ragasztásához. Fokozott vízállósági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz; beltéri használatra lefolyó víz gyakori és hosszan tartó hatása esetén. Kültéri használatra megfelelő felületi védelem esetében. Például a fürdőszobabútorok, beltéri ajtók és beltéri lépcsők ragasztása, sarok ablakillesztések, laboratóriumi berendezések. Ugyanígy laminált profilok és hosszában fogazott illesztésekkel összeillesztett profilok ragasztásához.
A ragasztót valamilyen felhordóeszközzel, pl. enyvező hengerrel, fogazott simítólapáttal, ecsettel stb. az egyik oldalra kell vékonyan felhordani. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!