Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Faenyv D2
Minden típusú faanyag ragasztásához. Megfelel a D2-es igénybevételi csoportnak a DIN EN 204 szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Univerzális alkalmazás
Használatra kész D2 faipari hidegenyv. Beltéri ajtók, belső lépcsők strukturális gyártására, illetve szerelvényekhez, felületekhez, lemez illesztésekhez és blokk ragasztáshoz.
Könnyen adagolható kivitel
A ragasztóanyag csapjának becsavarásával tisztán és egyszerűen adagolhatja a 28 kg-os tartály tartalmát a ragasztópalackba vagy az enyvező hengerbe.
Kiváló ragasztási minőség
Jó tapadás. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak.
Átlátszóra szilárdul
Nincsenek látható ragasztott kötések.
- A fa csersavjával együtt csupasz fémek hatására kékesen elszíneződhet, különösen tölgyfa esetén, bükkfa esetén pedig vörösen elszíneződhet.
- +50°C feletti préselési hőmérsékletnél barna elszíneződés léphet fel puhafa furnérlemezeknél.
- A frissen kifröccsent ragasztó vízzel lemosható. Régebbi ragasztóanyag maradványok fellágyíthatók nitrohígítóval vagy acetonnal, majd ledörzsölhetők. Felvitel előtt alaposan keverje fel a tartály tartalmat, és használat után mindig szorosan zárja le. Óvja a fagytól.
- A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények, mint pl. a hőmérséklet, a felület hőmérséklete, az anyag nedvességtartalma, az anyagok abszorpciós képessége, a felhordott anyag mennyisége, valamint az anyagban ébredő feszültségek.
A Würth fehér ragasztó nem alkalmas a statikus tartományban való alkalmazásra. Erre a célra speciálisan engedélyezett ragasztókat kell használni. A Würth ragasztókat csak nem teherviselő alkalmazásokhoz szabad használni.
Beltéri használatra, alkalmi, rövid idejű kitettség folyó vagy kicsapódó víznek
- Beltéri ajtók ragasztása
- Beltéri lépcsők és kapaszkodók
- Lakberendezési tárgyak ragasztása
- Szerelési felületek, lemez és blokk illesztések ragasztása
- Szélek állandó bevonása furnérral és tömör fa lemezekkel
- Puha-, kemény-, egzotikus fák és faforgács lemezek
Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg D2-as faipari hidegenyvet az egyik oldalra egy enyvező hengerrel vagy lapáttal, ragasztó ecsettel vagy kinyomópisztollyal.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!