Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-horgony, faforgácslap csavar
Feszítésmentes távtartó szerelőhorgony száraz tetőgerinc rögzítéséhez, ablakkeretek, ajtótokok vagy alépítmények felerősítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Anyaga: Horganyzott acél, kékre passzivált
Időt takarít meg
Nincs szükség köztartó tuskó használatával végzett időigényes kiegyenlítésre
AW horgony takarósapkával együtt egy rendszer részeként használható
A takarósapkák simán fekszenek a felület ellenében még akkor is, ha akár 20°-os szögben szerelték fel őket
A fejmenet alsó részében a csavarnak van egy kúpos átmenete
A csavar nem rántja magával a lécet akkor sem, ha nem középpontosan van beillesztve a furatba (súrlódásmentes csavarozás).
Alépítmények összeszerelésekor a D-horgony Jamo®-csavarokkal kombinálható. A D-horgony nagyobb teherbírással rendelkezik, és nem kíván meg későbbi utánállítást.
Az alábbiak összeszereléséhez:
Ablakkeretek (fa, műanyag)
Ajtóborítások (keretek)
Beépített szekrények / konyhaszekrények
Száraz tetőgerincek rögzítése
Alépítmények szerelése falakra, padlóra és plafonra
Alkalmazható: Minden fajta beton- és falazat építőanyagokhoz, beleértve a tömör- és üreges téglát, valamint a gázbetont, a megfelelő ankerekkel együtt. Szintén használható fában, még ankerek nélkül is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!