Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csúszókalapács belső lehúzókhoz M10 és M14 x 1,5 menettel
Alkatrészek gyors eltávolításához belső lehúzókkal együtt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 5–35 mm-es furatátmérőhöz M10 menettel
- 35–70 mm-es furatátmérőhöz M14 x 1,5 menettel (15-16G)
A belső lehúzó elhelyezése után csavarozza a csúszókalapács rúdját az orsóhoz (2) és aktiválja a kalapácsot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!