Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csúszóelem
Hőmérséklet okozta változások elnyelése a csővezetékek és a komponensek hosszában (tengelyirányú elmozdulás)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Engedélyezi az ingamozgást
- Egyedi rögzítés közvetlenül a mennyezetre vagy szerelősínre rögzítve
- Megakadályozza a csőszerelés közbeni ellenőrizetlen húzóerők kialakulását
- Az anya és alátét szerelvény biztosítja a különböző, pl. M8/M10 menetek csatlakoztatását
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Csőrendszerekben és rendszerépítésekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!