Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rakomány rögzítéshez az StVO 22. paragrafusával és a VDI 2700 előírásaival összhangban
Nagy csúszási súrlódási együttható
Akár 10 t/m² a súrlódó felülettől függően, felületi nyomás 0,8 μ
Csak 4,5 mm vastag
Ennélfogva teljesen hajlékony, könnyű, helytakarékos és ellenáll a deformálódásnak
Rendkívül robusztus – akár át is lehet hajtani rajta, nyúlik és könnyen tisztítható
Kiegyenlíti a felület kisebb egyenetlenségeit
Mindkét oldalon használható
Zárt felületű
Nem szívja be a folyadékokat, így télen nem fagy meg
Ellenáll
sokféle savnak, lúgnak, valamint a benzinnek és a gázolajnak
- Jármű belső berendezés és rakomány rögzítés
- Logisztika, ipar, kereskedelem, kórház, iroda és háztartás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!