Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos - 1
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos - 2
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos - 3
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos - 4
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos - 5
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos

Max. 432 mm-ig hosszabbítható reteszes rögzítőpersely használatával

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Szabvány: DIN 3122, ISO 3315



Optimális erőátvitel


Max. 432 mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel



Egyszerűen használható


  • Gyors kioldás biztonsági zárral

  • Flexibilis, elforgatható racsnis fej rögzítőberendezéssel. 72 fog 5°-os forgásszöggel.