Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható
A rögzítőberendezéses rögzítőhüvely használatával max. 373 mm-ig meghosszabbítható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
Optimális erőátvitel
A kihúzható nyél max. 373 mm-ig meghosszabbítható
Kényelmes munkavégzés
- Gyors kivetés biztonsági zárral
- Flexibilis, elforgatható racsnis fej rögzítőberendezéssel. 72 fog 5°-os forgásszöggel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!