Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csuklós csavaros bilincs C1, W2 típusok
Csuklós csavaros bilincs, a DIN 3017 szerint, C1 és W2 forma
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy keménységű csövekhez vagy fémből/műanyagból készült betétekhez
Rendkívül magas meghúzási erő
Biztonságos csatlakozás, még merev tömlők esetén is
Lekerekített szélek/tömlőkengyel
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!