A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sepa 88 sorozatú bútorpánt
Bemarható ajtópánt rejtett ajtóütközőkhöz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Min. 24 mm-es anyagvastagsághoz
- Teherbírás 2 csukló esetén 38 kg, 3 csukló esetén 47 kg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!