A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csővezeték-bekötődoboz, normál mosdókagyló, falazat
Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 80 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabadon választható csőrendszer. Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez
A speciális gipszkarton alaplap prémium minőséget biztosít nyomás- és hőmérséklet-ingadozások esetén is
Egyszerű magasságállítás
A fali panel közepén lévő jelzés alapján
Előszigetelt
További szigetelés gyorsan és egyszerűen felszerelhető
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
Nincs szükség toldalékra
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Stabil felület
A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak.
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek.
Kérjük, hogy rendeléskor adja meg a kívánt csőrendszert.
A megrendeléshez a következő információk szükségesek:
Cső gyártója: pl. Viega
Cső típusa: pl. Raxofix
A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.
Falazatba szerelt szaniterekhez
1. A mellékelt bekötődoboz segítségével vagy a szerelési javaslat alapján ki kell hagyni a helyet a falazatban.
2. Ezután a szerelő idomszer és 1C szerelőhab segítségével fel kell erősíteni a dobozt.
3. A habhoz mellékelt utasításoknak megfelelően várja meg, amíg megszárad, majd távolítsa el a szerelő idomszert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!