A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csővezeték-bekötődoboz, normál mosdókagyló, gipszkarton
Hideg- és melegvíz-csatlakozások mérete: 80 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabadon választható csőrendszer. Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez
Egyszerű felszerelés
Gyors szerelés csavarok nélkül
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések teljesen előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
- Maximális méretpontossággal tesztelve
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Megkönnyíti a munkát
- Kiküszöböli az egyenetlenségeket a burkolás során
- Nincs korrózió
- Kondenzvíz ellen védett
Stabil felület
A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak.
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek.
Kérjük, hogy rendeléskor adja meg a kívánt csőrendszer típusát.
A megrendeléshez a következő információk szükségesek:
Cső gyártója: pl. Viega
Cső típusa: pl. Raxofix
A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.
Szaniterek gipszkartonba történő felszereléséhez
1. A gipszkartont felszerelő vállalatnak fel kell szerelnie a padozati és mennyezeti síneket. A függőleges CW profilokat csak lazán szerelje fel a sínekre (még ne rögzítse teljesen).
2. Típusonként rendszerezze a bekötődobozokat (WB, BT, ST, mosdókagyló vagy mosógép), és határozza meg a szerelési magasságot. Szerelje be a bekötődobozokat a két CW profil közé, vízszintesen állítsa egy vonalba, majd szorítófogókkal rögzítse azokat.
3. Végül erősítsen egy függőleges CW profilt a padozathoz, nehogy a bekötődobozok elmozdulhassanak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!