Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
DIN 7339 horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 7338, horganyzott acél, B alak
DIN 7340, horganyzott acél, B alak
DIN 7340 felületkezeletlen acél, A alak
DIN 7340 copper, shape A
DIN 7338 copper, shape C2
DIN 7338 steel, shape B
DIN 7340 nickel-plated brass, shape B
DIN 7340 copper, shape B
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1 A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 7380-1 acél, 010.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)