Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000 sorozat
Würth PVC- és festőtömlőkhöz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.
Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Légmentesen záró csatlakozások
Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság
Edzett acél csőcsonkok
A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel
Anyaga: Acél
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!