Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy áramlási sebesség, akár 3900 l/perc, 16 bar maximális üzemi nyomás
Optimális leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára
Edzett acél csőcsonkok
A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért
Légmentesen záró csatlakozások
Kis energiafelhasználás és nagy hatékonyság
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett
A 4000-es sorozatú szerelvények megfelelnek a 10.4 európai szabványnak.
Kompatibilis más sűrített levegős szerelvényekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!