Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat
Külső menettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás
Optimális sűrítettlevegő-ellátást és leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára. Nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Légzáró csatlakozások
Kis energiafelhasználás, és magas szintű hatékonyság
Edzett acél csőcsonkok
A maximális nyomóterhelés-bíró képességért és a hosszú élettartamért.
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak
Nagy korrózióállóság, hogy nagy igénybevétel esetén is védettséget nyújtson.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.
Anyaga: Acél
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!