Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
4000-es sorozatú dugaszolható karmantyú kényelmes csatlakozással PU pneumatikatömlőkhöz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 3900 l/perc térfogatáram és 16 bar maximális üzemi nyomás
Optimális teljesítményleadást tesz lehetővé a sűrített levegő fogyasztó berendezések számára
Edzett acél csőszájak
Maximális teherbírás és hosszú élettartam
Légzáró csatlakozások
Kis energiafelhasználás, és nagy hatékonyság
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett
A 4000-as sorozatú szerelvények megfelelnek a 10.4. sz. európai szabványnak.
Kompatibilis más sűrített levegős szerelvényekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!