Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
25 elem található a(z) 180 verziókkal
DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén
DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, poliamid
Recommended for attaching pipes - optimal pressure distribution and high retention forces
Lightweight series, simple design, PP
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene, black
DIN 3015-1, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene, black
DIN 3015-2, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén
DIN 3015-3, sima belső felület, nem előfeszített, polipropilén
DIN 3015-3, sima belső felület, nem előfeszített, poliamid
Recommended for attaching hoses
DIN 3015-3, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén
DIN 3015-3, smooth internal surface, no pre-tensioning, polypropylene, black
DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, alumínium
DIN 3015-1, sima belső felület, nem előfeszített, poliamid
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, aluminium
DIN 3015-3, ribbed internal surface, pre-tensioned, polyamide
DIN 3015-2, ribbed internal surface, pre-tensioned, polyamide
DIN 3015-1, sima belső felület, nem előfeszített, polipropilén
DIN 3015-3, ribbed internal surface, pre-tensioned, polypropylene, black
DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, polipropilén, fekete
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Csőbilincs aszimmetrikus zárral
Csőbilincs DIN 3017-1, A alak, W1, BASIC-Line
DIN 3017-1 shape A W5 BASIC-Line