Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőmandzsetta, RK II típus
Suitable for straight ducts up to dia. 160 mm, slanted ducts up to dia. 125 mm and lined ducts up to dia. 110 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!