Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csőmandzsetta, RK I típus
Tűzvédelmi mandzsetta, átalakításhoz is alkalmas
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A mandzsettán maximum 250 mm átmérőjű, műgumival szigetelt csövek (szigetelés ≤ 43 mm) vezethetők át
- Az alacsony mandzsettának köszönhetően helytakarékos szerelés
- Rendkívül szűk helyekre is beszerelhető
- Nincsenek különálló rögzítőelemek
- Nincs előszerelés
- Néhány rögzítési pont
- Kiegészítő zajvédelem is lehetséges
- Még magas hőmérsékleten is használható
- A nedvesség nem rontja a funkcionalitását
- A sűrített levegős csőpostarendszerek vezérlőkábelei átvezethetők
- A tömör habszivacs ellenáll az oltóvíz nyomásának
- A mandzsetták között nulla hézag is lehet
- Karbantartás egyáltalán nem szükséges
- Rendkívül könnyű használni
- Eltávolítás után ismét felhasználható
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2349
- Válassza ki a védeni kívánt cső külső átmérőjének megfelelő mandzsettát
- Bonyolult szerelési követelmények esetén maximum három számmal nagyobb méretű mandzsetta is választható (maximum 110 mm külső csőátmérőig)
- A mandzsetta (maximum 200 mm mandzsettaátmérőig) a tartófüleit a falra görbítve biztosítás nélkül, vakolással rögzíthető
| A tűzvédelmi kábelbandázs felszerelésekor az alábbi méretezéseket kell figyelembe venni: | |||||
| 32–315 mm közötti műanyag csövek külső átmérője. | |||||
| Karmantyú átmérője, mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
| Legkisebb alkatrész-vastagság: | R 90 válaszfalhoz | R 90 álmennyezethez | |||
| DIN 1053-1 szerinti falazathoz | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
| A DIN 1045 szerinti betonhoz és vasbetonhoz | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| A DIN 4102 szerinti könnyű válaszfalakhoz | 100 mm | – | – | – | – |
<[A]/> + <[C3]/> + <[F]/> rendszerekben való használatra
- Combi válaszfal <[A]/> Combi AB puha válaszfal <[C3]/> tűzvédelmi mandzsetta <[F]/>
- Tűzálló fali és mennyezeti vezetékcsatornákhoz
Tűzállóság 90 percig, tűzálló - Éghető anyagú csövekhez 315 mm külső átmérőig
Többrétegű kompozit csövekhez és csőrendszerekhez védőcsővel együtt (dupla csőrendszer) - Sűrített levegős csőpostarendszerekhez és központi porszívórendszerekhez
- Falazatba, betonmennyezetbe és falakba; könnyű válaszfalakba is
Tűzálló falakhoz 100 mm-től: Egy mandzsetta a fal mindkét oldalán - Tűzálló mennyezetekhez 150 mm-től: Egy mandzsetta a mennyezet alján
- A tanúsítvány italszállító tömlők átvezetésére is kiterjed
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!