A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speciális PP csomagolószalag
Extra erős fólia megnövelt ragasztófelvitellel a kiváló tapadásért és ragasztásért sokféle felületen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló minőségű ragasztószalag, amely még a rossz minőségű kartondobozokat is megbízhatóan lezárja
- Nagyon nagy szakadásállóság mind hossz-, mind pedig keresztirányban, furcsa alakú szállítódobozokhoz
- Optimális és megbízható leragasztás a magas kezdeti tapadásnak és a jó UV-stabilitásnak köszönhetően
- A ragasztószalag oldószermentes, így jobb az egészségre nézve
- Kellemes a használata, mert minimális zajt kelt letekeréskor
- Ellenáll a hígított savaknak és lúgoknak
- Kartonpapírból, teljes kartonpapírból és hullámkartonból készült könnyű és nehéz kartonpapír dobozok lezárásához
- A ragasztószalag felhordása történhet kézzel, adagolóval vagy géppel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!