Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 206 verziókkal
Exkluzív gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez
Kétcsavaros rögzítőbilincs két zárócsavarral a nagy teherbíráshoz
Csővezetékek szereléséhez bármilyen műszaki rendszerben
Kétcsavaros rögzítőbilincsek két zárócsavarral a csövek méreteihez való jobb igazodásért
Two-screw clamps with two threaded plugs for improved adjustment to pipe dimensions
Kétrészes csőbilincs piros, szilikon alapú gumibetéttel
Kétcsavaros bilincs nagyobb terhelési követelményekre fűtési rendszer építéséhez, víz- és gázszereléshez, csővezeték építéséhez, meleg vizes rendszerekhez és gőzvezetékekhez.
Kétcsavaros rögzítőbilincsek két M6 zárócsavarral a csövek méreteihez való jobb igazodásért
Two-screw clamps with two threaded plugs for improved adjustment to the pipe dimension tolerances
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
FLEXEN® tömítőgyapot
Trapézlemez horog
ROCKWOOL 800
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlap
W-SL végperem, keresztirányú
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlapok, öntapadó
Távtartó karmantyú, hatlapú, A2 nemesacél
Távtartó Hatszögletű, horganyzott acél