Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel - 4
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel

Exkluzív gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez

Olvassa el a cikk leírását

22 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért

  • A cső gyorsan és egyszerűen behelyezhető, mivel a csőbilincs szélesre nyitható, különösen fej feletti szereléshez

  • A mindkét oldalon található záró bemetszéseknek köszönhetően a csavarok elvesztése elleni védelem

  • Hatlapfejű szorítócsavarok (AF 10 mm) és további belső meghajtás

  • 26–28 mm befogási tartományig M6 x 25 mm, minden más mérethez M6 x 30 mm

  • A profilgumi különleges csúszási tulajdonságokat biztosít a csöveknek az előszerelés során

  • B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket

  • M8/M10 kombinált anya kapcsolat, 13 mm-es kulcsnyílás, négy ponton hegesztett

  • Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
Megjegyzés

A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.