Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP®- Smartlock nemesacél csőbilincs
Normál összecsukható csuklós rögzítőbilincs exkluzív gyorskioldó rögzítőelemmel a biztonságos és gyors szereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors és egyszerű szerelés a rövidebb szorítócsavart tartalmazó új rögzítőmechanizmusnak köszönhetően
- Egyszerű meghúzás a rugós szorítócsavarok segítségével
- A csövek speciális csúszási tulajdonságokkal rendelkeznek az előszereléshez, a gumiprofilnak köszönhetően
- Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
- Öregedés-, időjárás- és ózonálló a DIN 53508 és a DIN 53509 szabványnak megfelelően
- M5 szorítócsavar, amely laposfejű és kereszthornyú csavarhúzókhoz megfelelő
- Gumibetét: Nem használható élelmiszerrel érintkező alkalmazásokban
- Ellenáll a hígított savaknak és lúgoknak szobahőmérsékleten; víznek és vizes oldatoknak 70 °C-ig; alkoholt tartalmazó oldatoknak; észtereknek, ketonoknak, időjárásnak és tengervíznek
- Feltételesen ellenáll zsíroknak és ásványi olajoknak; állati és növényi eredetű olajoknak és zsíroknak
- Nem ellenálló forró olajokkal és zsírokkal; üzemanyagokkal; nyílt szénláncú és aromás szénhidrogénekkel szemben
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Csővezetékek szereléséhez bármilyen műszaki rendszerben, például: élelmiszer és üdítőital-ipar, vegyipar, szolárberendezések, kültéri csőszerelés.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!