Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csőbilincs, TIPP® Robust
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőbilincs, TIPP® Robust

Kétcsavaros rögzítőbilincs két zárócsavarral a nagy teherbíráshoz

Olvassa el a cikk leírását

30 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • 2 zárócsavar a csövek méretezési tűréseihez való jobb igazodásért

  • A zárócsavarok nem esnek ki, mivel rögzítőcsavarokkal vannak odaerősítve

  • A csövek könnyen behelyezhetők a vágott zárófül nagy nyílásszögének köszönhetően, 196–203 mm befogási tartományig

  • Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést

  • A gumibetét a DIN 53509-1 vagy ISO 1431/1 szabványnak megfelelően ellenáll az ózonnak, a DIN 53508 szabványnak megfelelően pedig az öregedésnek
Megjegyzés
  • A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél

  • A gumibetét nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.