Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 18 verziókkal
Univerzális tömítés nemesacélban, csövekhez és kábelekhez. Szuperszegmens-gyűrűtechnológiával rendelkező nemesacél, robusztus gumiban. Tömíti az újonnan beépítendő és a már beépített csöveket vagy kábeleket.
Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes
Gas-tight, radon-proof and water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for stainless steel heat pump pipe
Can be plastered over
For the gas-tight, radon-proof and watertight sealing of floor and wall ducts, for direct casting of the stainless steel heat pump pipe into concrete
Water barrier for floor and wall ducts, for direct casting of the plastic heat pump pipe into concrete
Wall duct for non-pressurised water for mortaring into the wall opening for plastic heat pump pipes
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
FLEXEN® tömítőgyapot
Trapézlemez horog
ROCKWOOL 800
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlap
W-SL végperem, keresztirányú
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlapok, öntapadó
Távtartó karmantyú, hatlapú, A2 nemesacél
Távtartó Hatszögletű, horganyzott acél