Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Double pipe in accordance with DIN EN 12735-1 with flame-resistant, PE-stable CU insulation and tear-resistant outer skin
Single pipe in accordance with DIN EN 12735-1 with flame-resistant, PE-stable CU insulation and tear-resistant outer skin
Made from hot-pressed brass
With a large base plate for secure connection to the roof sealing
For easy and fast attachment of pre-insulated single pipes to threaded rods M8/M10
For easy and fast attachment of pre-insulated double pipes to threaded rods M6/M8/M10
Ensures a vapour-tight roof membrane, preventing the penetration of condensation into the roof insulation