Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő - 1
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő - 2
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Közepes szilárdságú cső-és menettömítő

Minden fémből készült cső/menet kötés és kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez a ISO 7.1 szabványnak megfelelően R3" méretig

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Azonnali tömítő hatás, a meghúzott csatlakozások kb. 5 bar nyomásra azonnal terhelni lehet; a végleges megkötés után pedig a csövek a szakítónyomásig terhelhetők.



Közepes szilárdságú – a szétszerelés lehetséges



Nagy fokú ellenálló képesség különböző közegekkel szemben: számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



A tömítőmassza nem szivárog ki a menetből



Gyors és biztonságos összeszerelés



Praktikus, adagolórendszerrel ellátott harmonika flakonban


  • Megkönnyíti a praktikus egykezes kezelést az okos elfordítható csőrnek köszönhetően

  • A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők

  • Megkönnyíti a maradék termék kiürítését


Szilikon- oldószer- és olajmentes

Teljesítés igazolása
  • DVGW jóváhagyás (reg. szám: NG-5146BM0337), a DIN EN 751-1 előírásai szerint tesztelve (a TRGI 2008 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez)

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig

  • Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet (Ruhr District Institute of Hygiene): Megfelel a 2016. február 11-én kelt, a Német Környezetvédelmi Hivatal által az ivóvízzel érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz javasolt képletnek. Ha vízzel érintkező menettömítőként használja, tartsa be a ragasztó- és tömítőanyag-gyártó ipari egyesület vonatkozó ajánlásait.
Megjegyzés
  • A réz, illetve a rézötvözetek erőteljes gyorsító hatásának köszönhetően a tömítőanyag már a tömítési folyamat során kikeményedhet. Ez mikrorepedéseket okozhat, amely a továbbiakban szivárgásokhoz vezethet. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen előzetes vizsgálatokat a folyamat biztosítása érdekében, ha csőtömítő anyagot használnak olyan réztartalmú csatlakozásoknál, amelyek hosszú távon ≥ 40 °C -os vízzel érintkeznek. A termék alkalmasságának meghatározásáért az adott alkalmazást és tapadási folyamatot illetően a felhasználó felelős.

  • A folyékony termék az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, expandálható polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.

  • A DVGW TRGI 2008 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez.
Alkalmazási terület
MegnevezésGázVíz, +40 °C-igVíz, +40 °C és +65 °C közöttVíz, +65 °C fölött
Rézlásd a megjegyzéseketlásd a megjegyzéseket
Sárgarézlásd a megjegyzéseketlásd a megjegyzéseket
Acél, sima*