Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű csiszolólap rendkívül hosszú élettartammal, maximális és rendkívül gyors anyagleválasztási sebességgel
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, szálerősítésű durva csiszolótárcsa különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Műgyanta kötésű, szálerősítésű normál nagyoló csiszolókorong nagyon jó teljesítményértékekkel
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen magas és gyors anyagleválasztási sebességgel
The 3M™ Cubitron™ 3 grinding disc is an exceptionally fast grinding and long-lasting disc for removing welding marks and other heavy-duty grinding applications
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész