Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 29 verziókkal
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű csiszolólap rendkívül hosszú élettartammal, maximális és rendkívül gyors anyagleválasztási sebességgel
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Műgyanta kötésű, szálerősítésű normál nagyoló csiszolókorong nagyon jó teljesítményértékekkel
Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, szálerősítésű durva csiszolótárcsa különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen magas és gyors anyagleválasztási sebességgel
The 3M™ Cubitron™ 3 grinding disc is an exceptionally fast grinding and long-lasting disc for removing welding marks and other heavy-duty grinding applications
Revolutionary sanding process with up to three times quicker removal and longer service lives compared to conventional rough grinding disc.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz