Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Rendkívül sokoldalú, prémium minőségű csiszolótányér rendkívül nagy anyagleválasztási teljesítménnyel és nagyon hosszú élettartammal. Az innovatív „Duo Bond” tengelyszegmensnek köszönhetően kiváló felületi minőség érhető el.
Igen sokoldalú prémium csiszolótányér hosszú élettartammal, kifejezetten készremunkáláshoz
Igen sokoldalú, gazdaságos csiszolótányér hosszú élettartammal, kifejezetten készremunkáláshoz.
Rendkívül sokoldalú, gazdaságos csiszolótányér jó eltávolítási sebességgel, hosszú élettartammal és nagyon jó felületi eredmény biztosításával.
Problem solver for optimal removal of epoxy resin adhesive residues and all common carpet adhesives, for example
Economical cup wheel with good removal speed and good service life.
With internal M14 thread for direct clamping of diamond cup wheels with a 22.23 mm bore to the machine spindle
Prémium csiszolótányér rendkívül nagy anyagleválasztási teljesítménnyel és nagyon hosszú élettartammal, kifejezetten koptató hatású anyagokhoz.
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész