Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Adagolórendszer ORSY® 10 csiszolószövethez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Adagolórendszer ORSY® 10 csiszolószövethez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Szállítási terjedelem


  • Szemcse 40, szélesség 50 mm, hosszúság 19 m

  • Szemcse 60, szélesség 50 mm, hosszúság 21 m

  • Szemcse 80, szélesség 50 mm, hosszúság 25 m

  • Szemcse 240, szélesség 50 mm, hosszúság 28 m

  • Szemcse 320, szélesség 50 mm, hosszúság 28 m

  • 1 tartó

  • 1 tekercstartó

  • 10 tekercs, nagy