Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 207 verziókkal
Csövek, könyökcsövek és zárt csőszerkezetek csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, futtatási szín eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez.
Extremely high and very fast removal rate with cool grinding.
Sanding belt with Cubitron II technology for premium surface quality
Csövek, csőívek és zárt csőszerkezetek finomításához (polírozás) és készremunkálásához.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Gyors vágótárcsa Acélhoz
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Gyors vágótárcsa Nemesacélhoz